Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 3,4Ah GT95874 - 1251070000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 3,4Ah GT95874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 108 mm

  • Magasság - 144 mm

  • Mélység - 137 mm

  • Névleges teljesítmény - 24 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118043105

Sonepar cikkszám

GT95874

Gyártói cikkszám

1251070000

Gyártói típuskód

CP A BATTERY 24VDC 3,4AH

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

108 mm

Magasság:

144 mm

Mélység:

137 mm

Névleges teljesítmény:

24 VA

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Tápegység akkumulátor 24VDC 3,4Ah