Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 7,2Ah GT95971 - 1251080000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 7,2Ah GT95971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 162 mm

  • Magasság - 155 mm

  • Mélység - 134 mm

  • Névleges teljesítmény - 50 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118043112

Sonepar cikkszám

GT95971

Gyártói cikkszám

1251080000

Gyártói típuskód

CP A BATTERY 24VDC 7,2AH

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

162 mm

Magasság:

155 mm

Mélység:

134 mm

Névleges teljesítmény:

50 VA

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Tápegység akkumulátor 24VDC 7,2Ah