Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 7Ah SN151909 - 2789910000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor 24VDC 7Ah SN151909

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675068662

Sonepar cikkszám

SN151909

Gyártói cikkszám

2789910000

Gyártói típuskód

DURA ECO LA-BAT 24V 7AH

Tápegység akkumulátor 24VDC 7Ah