Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor modul 24VDC 175AH SN013989 - 1251110000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység akkumulátor modul  24VDC 175AH SN013989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 242 mm

  • Magasság - 178 mm

  • Mélység - 160 mm

  • Névleges teljesítmény - 50 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118043136

Sonepar cikkszám

SN013989

Gyártói cikkszám

1251110000

Gyártói típuskód

CP A BATTERY 24V DC17AH

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

242 mm

Magasság:

178 mm

Mélység:

160 mm

Névleges teljesítmény:

50 VA

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Tápegység akkumulátor modul 24VDC 175AH