WEIDMÜLLER - Tápegység BUFFER modul CP DC 24V 20A SN138356 - 1251220000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 66 mm
Magasság - 130 mm
Mélység - 150 mm
Névleges teljesítmény - 480 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138356
Gyártói cikkszám
1251220000
Gyártói típuskód
CP DC BUFFER 24V 20A
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
66 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
150 mm
Névleges teljesítmény:
480 VA
Tápegység BUFFER modul CP DC 24V 20A