Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 120W 12V 10A SN164110 - 2838450000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 120W 12V 10A SN164110

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675444145

Sonepar cikkszám

SN164110

Gyártói cikkszám

2838450000

Gyártói típuskód

PRO BAS 120W 12V 10A

Tápegység PRO BAS 120W 12V 10A