Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 240W 24V 10A IP20 SN164111 - 2838460000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 240W 24V 10A IP20 SN164111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Teljesítményleadás - 240 W

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675444152

Sonepar cikkszám

SN164111

Gyártói cikkszám

2838460000

Gyártói típuskód

PRO BAS 240W 24V 10A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

52 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Tápegység PRO BAS 240W 24V 10A IP20