Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 240W 48V 5A SN164112 - 2838470000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 240W 48V 5A SN164112

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675444169

Sonepar cikkszám

SN164112

Gyártói cikkszám

2838470000

Gyártói típuskód

PRO BAS 240W 48V 5A

Tápegység PRO BAS 240W 48V 5A