Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 30W 12V 2.6A SN164117 - 2838510000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 30W 12V 2.6A SN164117

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675444206

Sonepar cikkszám

SN164117

Gyártói cikkszám

2838510000

Gyártói típuskód

PRO BAS 30W 12V 2.6A

Tápegység PRO BAS 30W 12V 2.6A