WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 30W 24V 1.3A SN164116 - 2838500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675444190
Sonepar cikkszám
SN164116
Gyártói cikkszám
2838500000
Gyártói típuskód
PRO BAS 30W 24V 1.3A
Tápegység PRO BAS 30W 24V 1.3A