WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 30W 5V 6A SN164103 - 2838400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675444091
Sonepar cikkszám
SN164103
Gyártói cikkszám
2838400000
Gyártói típuskód
PRO BAS 30W 5V 6A
Tápegység PRO BAS 30W 5V 6A