WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 480W 24V 20A SN164114 - 2838480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675444176
Sonepar cikkszám
SN164114
Gyártói cikkszám
2838480000
Gyártói típuskód
PRO BAS 480W 24V 20A
Tápegység PRO BAS 480W 24V 20A