WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 480W 48V 10A SN164115 - 2838490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675444183
Sonepar cikkszám
SN164115
Gyártói cikkszám
2838490000
Gyártói típuskód
PRO BAS 480W 48V 10A
Tápegység PRO BAS 480W 48V 10A