WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 60W 12V 5A SN164105 - 2838420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675444114
Sonepar cikkszám
SN164105
Gyártói cikkszám
2838420000
Gyártói típuskód
PRO BAS 60W 12V 5A
Tápegység PRO BAS 60W 12V 5A