WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 60W 24V 2.5A SN164104 - 2838410000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Teljesítményleadás - 60 W
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675444107
Sonepar cikkszám
SN164104
Gyártói cikkszám
2838410000
Gyártói típuskód
PRO BAS 60W 24V 2.5A
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
85 mm
Védettség (IP):
IP20
Tápegység PRO BAS 60W 24V 2.5A