WEIDMÜLLER - Tápegység PRO BAS 90W 24V 3.8A SN164107 - 2838430000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675444121
Sonepar cikkszám
SN164107
Gyártói cikkszám
2838430000
Gyártói típuskód
PRO BAS 90W 24V 3.8A
Tápegység PRO BAS 90W 24V 3.8A