WEIDMÜLLER - Tápegység PRO ECO3 480W 24V 20A II SN184594 - 3025640000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099986952034
Sonepar cikkszám
SN184594
Gyártói cikkszám
3025640000
Gyártói típuskód
PRO ECO3 480W 24V 20A II
Tápegység PRO ECO3 480W 24V 20A II