WEIDMÜLLER - Tápegység PRO ECO3 960W 24V 40A II SN184593 - 3025660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099986952058
Sonepar cikkszám
SN184593
Gyártói cikkszám
3025660000
Gyártói típuskód
PRO ECO3 960W 24V 40A II
Tápegység PRO ECO3 960W 24V 40A II