Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 30W 24V 1.3A IP20 SN104701 - 2580190000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 30W 24V 1.3A IP20 SN104701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118590920

Sonepar cikkszám

SN104701

Gyártói cikkszám

2580190000

Gyártói típuskód

PRO INSTA 30W 24V 1.3A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-28 V

Max. kimeneti áram 1:

1.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

95-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

13 A

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szélesség:

54 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

Tápegység PRO INSTA 30W 24V 1.3A IP20