Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 96W 48V 2A IP20 SN104710 - 2580270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO INSTA 96W 48V 2A IP20 SN104710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC - 95-370 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104710

Gyártói cikkszám

2580270000

Gyártói típuskód

PRO INSTA 96W 48V 2A

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

95-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2 A

Teljesítményleadás:

96 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

Tápegység PRO INSTA 96W 48V 2A IP20