Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO MAX 120W 12V 10A IP20 SN002494 - 1478230000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO MAX 120W 12V 10A IP20 SN002494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118286205

Sonepar cikkszám

SN002494

Gyártói cikkszám

1478230000

Gyártói típuskód

PRO MAX 120W 12V 10A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

80-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

7.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

40 mm

Beépítési magasság:

230 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési szélesség:

100 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység PRO MAX 120W 12V 10A