Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tápegység PRO MAX3 480W 24V 20A IP20 SN003876 - 1478190000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tápegység PRO MAX3 480W 24V 20A IP20 SN003876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 24 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118286144

Sonepar cikkszám

SN003876

Gyártói cikkszám

1478190000

Gyártói típuskód

PRO MAX3 480W 24V 20A

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

24 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

320-575 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

450-800 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

15 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

320-575 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

230 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

150 mm

Beépítési szélesség:

130 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 3x400V/24V stabilizált 500W 20A