WEIDMÜLLER - Tápegység UPS modul 24V 40A SN013988 - 1370040010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 66 mm
Magasság - 130 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118202342
Sonepar cikkszám
SN013988
Gyártói cikkszám
1370040010
Gyártói típuskód
CP DC UPS 24V 40A
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
66 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
150 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység UPS modul 24V 40A