Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - TápegységWRS 24Vdc SIL3 / 230Vac IP20 GT66559 - 8827790000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - TápegységWRS 24Vdc SIL3 / 230Vac IP20 GT66559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 92.4 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Mélység - 112.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248530854

Sonepar cikkszám

GT66559

Gyártói cikkszám

8827790000

Gyártói típuskód

WRS 24Vdc SIL3 / 230Vac

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

92.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

112.4 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; %TápegységWRS 24Vdc SIL3 / 230Vac