WEIDMÜLLER - Tápelosztó sorkapocs 5x2.5mm2, piros SN099760 - 1988290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-2.5 mm2
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099760
Gyártói cikkszám
1988290000
Gyártói típuskód
AAP12 2.5 LI RD
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
5
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
89 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A