WEIDMÜLLER - Tartósín TS 35, TS 35 x 7,5, Hossz: 342 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott SN114662 - 8000003910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 342 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118652703
Sonepar cikkszám
SN114662
Gyártói cikkszám
8000003910
Gyártói típuskód
TS35X7.5 ST POK 1636
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
342 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Tartósín TS 35, TS 35 x 7,5, Hossz: 342 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott