Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tartósín TS 35X7,5 2m/szál perforált SN137188 - 0514570000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tartósín TS 35X7,5 2m/szál perforált SN137188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190980009

Sonepar cikkszám

SN137188

Gyártói cikkszám

0514570000

Gyártói típuskód

TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Tartósín TS 35X7,5 2m/szál perforált