Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tartósín vágó és lyukasztó, TS32, TS35 és TS15/5,5-ös sínhez GT64229 - 9918700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tartósín vágó és lyukasztó, TS32, TS35 és TS15/5,5-ös sínhez GT64229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb

  • Teljes hossz - 270 mm

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Nem

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

  • Acéldrót fonathoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248395620

Sonepar cikkszám

GT64229

Gyártói cikkszám

9918700000

Gyártói típuskód

TSLD 5

Kivitelezés / üzemeltetés:

egyéb

Teljes hossz:

270 mm

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Elektromos szerszámok és tartozékok ; WEIDMÜLLER ; Tartósín vágó és lyukasztó, TS32, TS35 és TS15/5,5-ös sínhez