WEIDMÜLLER - Tartósín vágó készülék SN098715 - 1318510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Teljes hossz - 270 mm
Többszálas vezetékhez alkalmas - Nem
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098715
Gyártói cikkszám
1318510000
Gyártói típuskód
TSD 35_7.5
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Teljes hossz:
270 mm
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Tartósín vágó készülék