WEIDMÜLLER - Távadó 0-20/0-20mA IP20 GT09420 - 8444950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA - 1
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csatornák száma - 1
Védettség (IP) - IP20
Feszültségellátás módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248102099
Sonepar cikkszám
GT09420
Gyártói cikkszám
8444950000
Gyártói típuskód
WAS5 CCC LP 0...20mA/0...
Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatornák száma:
1
Védettség (IP):
IP20
Feszültségellátás módja:
egyéb
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
1
Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Magasság:
92.4 mm
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
112.4 mm
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Készülék felépítése:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb