WEIDMÜLLER - Távadó 0-20/0-20mA IP20 GT62379 - 8463580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Feszültségellátás módja - egyéb
Szélesség - 17.5 mm
Mélység - 112.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248049455
Sonepar cikkszám
GT62379
Gyártói cikkszám
8463580000
Gyártói típuskód
WAS5 CCC LP 0-20/0-20mA
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Feszültségellátás módja:
egyéb
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
112.4 mm
Készülék felépítése:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=29mm szig Kék