Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Távadó f/U vagy f/I fbe= 2HZ-10kHz tokozott IP20 G40268 - 8280350000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Távadó f/U vagy f/I  fbe= 2HZ-10kHz  tokozott IP20 G40268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Feszültségellátás módja - egyéb

  • Készülék felépítése - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190475093

Sonepar cikkszám

G40268

Gyártói cikkszám

8280350000

Gyártói típuskód

UPAC Frequenz

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Feszültségellátás módja:

egyéb

Készülék felépítése:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Távadó f/U vagy f/I fbe= 2HZ-10kHz tokozott