WEIDMÜLLER - Távadó GT04034 - 8447020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 0.02 A
Analóg kimenet típusa - 0-10 V
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Szerelési mód - egyéb
Kapcsolókimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056798
Sonepar cikkszám
GT04034
Gyártói cikkszám
8447020000
Gyártói típuskód
WAS4 DC 0-20mA/ 0-10V
Áram méréstartomány végső értéke:
0.02 A
Analóg kimenet típusa:
0-10 V
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
20 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; Távadó