WEIDMÜLLER - Távadó hőelemhez 8 féle típ. állítható PA01319 - 8432300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -200-1820 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056910
Sonepar cikkszám
PA01319
Gyártói cikkszám
8432300000
Gyártói típuskód
WTS Thermo Select
Méréstartomány:
-200-1820 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-55 °C