WEIDMÜLLER - Távadó hőelemhez WTS 4 PT100/4 C 0/4-20mA GT86046 - 8432270000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -200-800 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056903
Sonepar cikkszám
GT86046
Gyártói cikkszám
8432270000
Gyártói típuskód
WTS 4 PT100/4 C
Méréstartomány:
-200-800 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-55 °C