WEIDMÜLLER - Távadó PT100 ellenállás hőmérőhöz Ki: 4-20mA GT17660 - 8425720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-100 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248012664
Sonepar cikkszám
GT17660
Gyártói cikkszám
8425720000
Gyártói típuskód
MCZ PT100/3 CLP 0...100C
Méréstartomány:
0-100 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömeg:
0.3 kg