WEIDMÜLLER - Távadó PT100 ellenálláshőmérőhöz Ki: 4-20mA GT46110 - 8473010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-200 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248058280
Sonepar cikkszám
GT46110
Gyártói cikkszám
8473010000
Gyártói típuskód
MCZ PT100/3 CLP 0...200C
Méréstartomány:
0-200 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Tömeg:
0.264 kg