WEIDMÜLLER - TBF (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 488x302x 210 : üvegszál erősítésű poliészter, Világosszürke, Áttetsző IP66 G69163 - 9502840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 302 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 488 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248027446
Sonepar cikkszám
G69163
Gyártói cikkszám
9502840000
Gyártói típuskód
TBF 49/30/21 TRSP
Szélesség:
302 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
488 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7035
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Rb doboz műa 488x302mm