Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Telefon krimpelő fogó GT03596 - 9041650000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Telefon krimpelő fogó GT03596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz

  • Présforma - egyéb

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248123025

Sonepar cikkszám

GT03596

Gyártói cikkszám

9041650000

Gyártói típuskód

CRIMPER MOD 864

Alkalmas:

árnyékolt csatlakozóhoz

Présforma:

egyéb

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Telefon krimpelő fogó