WEIDMÜLLER - Telefonos fogó egyenes FRZS 200mm 1000V (IEC, DIN) GT03371 - 9046380000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - egyenes
Hosszúság - 200 mm
Üvegszálhoz használható - Nem
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248357697
Sonepar cikkszám
GT03371
Gyártói cikkszám
9046380000
Gyártói típuskód
FRZ S 200
Alak:
egyenes
Hosszúság:
200 mm
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Telefonos fogó egyenes FRZS 200mm 1000V (IEC, DIN)