Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Teljesítményrelé DRI 2CO 5A AC 24V 240Ohm SN174122 - 2576230000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Teljesítményrelé DRI 2CO 5A AC 24V 240Ohm SN174122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges áram - 5 A

  • Érintkező kapcsolók típusa - kétszeres kapcsolat

  • Érintkező anyaga - Ezüst nikkel (AgNi)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118585995

Sonepar cikkszám

SN174122

Gyártói cikkszám

2576230000

Gyártói típuskód

DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

5 A

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Érintkező anyaga:

Ezüst nikkel (AgNi)

Szélesség:

63 mm

Magasság:

102.1 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

15.9 mm

Teljesítményrelé DRI 2CO 5A AC 24V 240Ohm