Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Teljesítményrelé DRM 4CO 5A AC 230V 15kOhm SN177471 - 2576060000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Teljesítményrelé DRM 4CO 5A AC 230V 15kOhm SN177471

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118585810

Sonepar cikkszám

SN177471

Gyártói cikkszám

2576060000

Gyártói típuskód

DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB

Teljesítményrelé DRM 4CO 5A AC 230V 15kOhm