Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Teljesítményrelé DRM 4CO 5A AC 24V 160Ohm SN177470 - 2576100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Teljesítményrelé DRM 4CO 5A AC 24V 160Ohm SN177470

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118585858

Sonepar cikkszám

SN177470

Gyártói cikkszám

2576100000

Gyártói típuskód

DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB

Teljesítményrelé DRM 4CO 5A AC 24V 160Ohm