Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti IP20 SN071145 - 1315540000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti IP20 SN071145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118118445

Sonepar cikkszám

SN071145

Gyártói cikkszám

1315540000

Gyártói típuskód

UR20-4RO-SSR-255

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

relé

Analóg bemenet, áram:

Nem

Analóg bemenet, feszültség:

Nem

Analóg bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Analóg bemenet, thermoelem:

Nem

Analóg bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg kimenet, áram:

Nem

Analóg kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

11.5 mm

Magasság:

120 mm

Mélység:

76 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - analóg/digitális be-/kimeneti modul ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti