Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Terhelésfigyelő relé 24VDC 6A SN087775 - 2080360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Terhelésfigyelő relé 24VDC 6A SN087775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Névleges kapcsolóáram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087775

Gyártói cikkszám

2080360000

Gyártói típuskód

AMG ELM-6

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Relék ; EC002057 ; Terhelésfigyelő relé 24VDC 6A