Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Terhelésfigyelő relé 6 A, 24 V DC SN133053 - 2080500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Terhelésfigyelő relé 6 A, 24 V DC SN133053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Névleges kapcsolóáram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118419528

Sonepar cikkszám

SN133053

Gyártói cikkszám

2080500000

Gyártói típuskód

AMG ELM-6F

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Terhelésfigyelő relé 6 A, 24 V DC