WEIDMÜLLER - Terhelésfigyelő relé SN133052 - 2495380000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133052
Gyártói cikkszám
2495380000
Gyártói típuskód
AMG EP 2010
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
8 mm
Bepattintható:
Igen
Terhelésfigyelő relé