WEIDMÜLLER - TERMOPTO optocsatoló modul SN123879 - 8950890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 184-253 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Kimeneti feszültség - 5-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248742264
Sonepar cikkszám
SN123879
Gyártói cikkszám
8950890000
Gyártói típuskód
TOP 230VAC/48VDC 0,1A
Bemeneti feszültség:
184-253 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Kimeneti feszültség:
5-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Igen
TERMOPTO optocsatoló modul