Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Termosztát 0 ° + 60 ° C 36*40*72mm SN097520 - 2558240000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Termosztát   0 ° + 60 ° C 36*40*72mm SN097520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097520

Gyártói cikkszám

2558240000

Gyártói típuskód

THSW 0°+60°C NO

Termosztát 0 ° + 60 ° C 36*40*72mm