Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Termosztát -20 ° + 80 ° C SN160945 - 2558200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Termosztát   -20 ° + 80 ° C SN160945

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118568851

Sonepar cikkszám

SN160945

Gyártói cikkszám

2558200000

Gyártói típuskód

THSW 3K 0°+60°C CO

Termosztát -20 ° + 80 ° C